入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム長さ | 18 " |
ベース(Base) | 取り付けクランプ |
色 | ホワイト |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7.5 "×6.2" X 14.17 " |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | LED製品 |
出力 | 7.6 |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 24.99 |
船の長さ(cm) | 14.2 |
船幅(cm) | 57.81 |
HSコード | 9013802000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。