LUMAPRO 32PE57 拡大鏡ライト 7 インチ LED 6 フィート ホワイト 1.75
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム長さ | 18 " |
ベース(Base) | 取り付けクランプ |
色 | ホワイト |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7" |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | LED製品 |
出力 | 12.6、4.3 UV |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 59.99 |
船の長さ(cm) | 51.79 |
船幅(cm) | 7.59 |
HSコード | 9013802000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。