LUMAPRO 32PE49 拡大鏡ライト LED 6 フィート ホワイト 2.25
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム長さ | 16 " |
ベース(Base) | 加重ベース、取り付けクランプ |
色 | ホワイト |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 5 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7.5 "×6.2" X 8.67 " |
倍率 | 2.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
タイプ | LED製品 |
出力 | 7.6 |
船の重量(kg) | 10.71 |
船高(cm) | 28.5 |
船の長さ(cm) | 19.99 |
船幅(cm) | 18.49 |
HSコード | 9013802000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。