LUMAPRO 24K354 三脚スタンド LED 32W 120V ツイン
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
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | 三脚 |
コード長 | 16ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
ゲージ/導体 | 18/3 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 32 |
マックス。 高さ | 72.83 " |
ランプヘッドの数 | 2 |
交換用ランプ | いいえ。Modelo9709 |
タイプ | LED製品 |
電圧 | 120 |
出力 | 32 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 87 |
船幅(cm) | 29.85 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。