入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
色 | イエロー |
ガードタイプ | アルミ |
IP評価 | IP65 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 15 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 550〜1100 |
マックス。 高さ | 11.5 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 1 |
電源 | バッテリー/充電式 |
定格寿命 | 30,000時間 |
交換用ランプ | いいえ |
ランタイム | 3/6時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
タイプ | フロアスタンド |
電圧 | 12.6 VAC |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 45.97 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 9.65 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。