GRAINGER BULK-RS-NAT60-66 天然ゴムロール、36 インチ X 10 フィート、厚さ 0.012 インチ、60A、黄褐色、滑らか
アイテム: CQ2NLK
モデル: バルク-RS-NAT60-66相互参照:785LK3
¥32,151 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ラバーロール |
船の重量(kg) | 2.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | Item | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-RS-NAT60-64 | ラバーロール | ¥21,942 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-100 | ラバーロール | ¥46,178 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-65 | ラバーロール | ¥27,044 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-101 | ラバーロール | ¥51,303 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-102 | ラバーロール | ¥56,331 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-104 | ラバーロール | ¥84,740 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-69 | ラバーロール | ¥65,588 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。