アイテム価格 | LEDホリデーストリングライト |
色温度 | ホワイト |
長さ | 300 " |
レンズの種類 | エポキシ樹脂 |
ライトの色 | ホワイト |
LEDの数 | 50パインコーン |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 23度から140度F |
電圧 | 120 |
保証 | 1年 |
出力 | 3.6 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9405300010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。