JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 シリーズ オン/オフ電動スプリング リターン アクチュエーター
形式 | モデル | 電圧 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | タイミング(秒) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9208-BGC-3 | 24 AC / DC | -40°から140°F | 2 1 / 4 " | 3 7 / 8 " | 6 3 / 8 " | 6.1VA | 7 VA | 75秒未満。 | ¥53,433 | |
A | M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 6.1 VA | 7 VA | 75 | ¥49,219 | |
A | M9208-BAA-3 | 120交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 A | 0.05 A | 75 | ¥50,560 | |
A | M9208-BAC-3 | 120交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 A | 0.05 A | 75 | ¥58,800 | |
A | M9208-BDC-3 | 230交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 A | 0.04 A | 75 | ¥61,971 | |
A | M9208-BDA-3 | 230交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 A | 0.04 A | 75 | ¥50,851 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピーラーカッターとスライサー
- ダンパー
- 溶接オーブン
- オイルバーナーモーター
- 冷媒回収シリンダー
- パワーソーとアクセサリー
- 手のこぎりとのこぎり
- 炭素鋼
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- フェルト
- CH HANSON クイックコネクト付きダクト
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 防水シングル レセプタクル
- SPEARS VALVES ポリエチレン灌漑 HDPE 90 度。 ストリートエルボー Mipt×Fipt ショートパターン
- EATON NDシリーズ 電子配線用遮断器 NDフレーム
- DAYTON ボックス(BOX)
- KILLARK 壁掛けブラケット
- HUMBOLDT デジタル自動環球装置
- HUMBOLDT フックセル
- HUMBOLDT シャベル
- WEG IDG 端末識別子