入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 140 F |
深さ | 2-1 / 4」 |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 6.375 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 0.05 A |
電力定格 | 0.05 A |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-m9208-bgc-3.pdf |
ハネウェルモーターを置き換えます | MS4105A1130 |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
タイミング(秒) | 75 |
トルク | 70インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
電圧 | 120交流 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8501104060 |
原産国 | MX |
モデル | 電圧 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | タイミング(秒) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-BAA-3 | 120交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 A | 0.05 A | 75 | ¥54,140 | |
M9208-BDA-3 | 230交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 A | 0.04 A | 75 | ¥54,451 | |
M9208-BDC-3 | 230交流 | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 A | 0.04 A | 75 | ¥68,675 | |
M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | 140 F | 2-1 / 4」 | 3.88 " | 6.375 " | 6.1 VA | 7 VA | 75 | ¥53,856 | |
M9208-BGC-3 | 24 AC / DC | -40度140度までNS | 2 1 / 4 " | 3 7 / 8 " | 6 3 / 8 " | 6.1VA | 7 VA | 75秒未満。 | ¥57,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。