アイテム価格 | 円形蛍光灯 |
平均電球寿命 | 12,000時間 |
平均寿命 | 12,000時間 |
基底型 | 4ピン(G10q) |
電球径 | 1-1 / 8」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | デイライト |
色温度 | 6500K |
CRI | 72 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
初期ルーメン | 980 |
ランプ指定 | FC8T9 / D |
ランプ径 | 1.125 " |
ランプ形状 | T9 |
ランプトーン | デイライト |
ランプの種類 | 円形 |
ルーメン | 980 |
平均ルーメン | 690 |
全体の直径 | 8" |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | ラピッドスタート |
出力 | 22 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8539310050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。