入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーホルダー |
アタッチメントタイプ | ツイストオン/オフ |
ケースサイズ | 2" |
色 | シルバー |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
リングサイズ | 8" |
リングタイプ | ヘビーデューティ |
タイプ | ねじ付き |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326190000 |
プロダクト | モデル | タイプ | アタッチメントタイプ | 色 | 構造 | 拡張長さ | 終了 | リングサイズ | リングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8111005 | ナイロンコーティングされたツイストロック | - | クリア | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,082 | ||
8112005 | ナイロンコーティングされたツイストロック | - | ブラック | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,082 | ||
8113005 | ナイロンコーティングされたツイストロック | - | 青 | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,082 | ||
7020025 | ねじ付きスリーブ付き長方形リング | - | - | - | 2" | ニッケルメッキ鋼 | 2" | - | ¥6,109 | ||
7111005 | ナイロンコーティングされたソケットロック | - | クリア | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,275 | ||
7112005 | ナイロンコーティングされたソケットロック | - | ブラック | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,082 | ||
71135 | ナイロンコーティングされたソケットロック | - | 青 | - | 5" | ナイロン被覆亜鉛メッキ鋼 | 1.625 " | - | ¥2,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。