入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ/モーターアダプター |
カップリングサイズ | 最大5/1 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | アルミニウム合金 |
モーターフレーム | 182TC-256TC |
取り付け | 水平な |
全体の高さ | 8.501 / 8.503 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.81 " |
パイロット径 | 3.25インチ |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8413919050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | モーターフレーム | 取り付け | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | - | 182-256TC | 水平/垂直に含まれるもの(2)SAE45度の取り付けパターン | 8.501 " | 5.88 " | ¥17,244 | ||
1983 | - | 324-405TC | 水平な | 12.501 " | 8.88 " | ¥53,766 | ||
1950 | 最大5/1 " | 182TC-256TC | 水平な | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ¥17,312 | ||
1951 | 最大5/1 " | 182TC-256TC | 水平な | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | ¥20,006 | ||
1952 | 最大5/1 " | 182TC-256TC | 水平な | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | ¥17,408 | ||
6027 | 最大3/1 " | 56C-145TC | 垂直または水平 | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ¥12,703 | ||
6028 | 最大3/1 " | 56C-145TC | 垂直または水平 | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | ¥12,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。