定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LOVEJOY 68514476274 ハブ、直径 4.720 インチ、長さ 6.300 インチ、厚さ 0.870 インチ

在庫あり
アイテム: CM7YNK モデル:68514476274

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥50,048 /単価
この商品は4個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格CJシリーズハブ
角変位1.10度
チューブ径2 5 / 8 "
ボアタイプ退屈する
グレー
カップリング
カップリングサイズCJ55
カップリングタイプCJ
寸法G1.180 "
ディメンションHD4.720 "
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL)0.160 "
ハブスタイルB
キー溝キー溝付
キー溝の深さ5 / 8 "x 5 / 16"
キー溝の幅5 / 8 "x 5 / 16"
ボアを通る長さ2.560 "
材料鋳鉄
最大軸方向変位0.8700 "
マックス。 退屈させる2.760 "
最大放射状変位0.0140 "
マックス。 スピード4750回転
マックス トルク7250インチポンド
最小退屈させる1.890 "
公称トルク3625インチポンド
通常の温度範囲-40度212度までNS
外径4.720 "
カップリング全体の長さ6.300 "
製品データシートラブジョイ-68514460880.pdf
ねじ径3 / 8」-16
インチあたりのねじ山3 / 8」-16
ねじ式カップリング位置サイズの設定0.790 "
スパイダー内径2.360 "
スパイダー外径4.720 "
蜘蛛の厚さ(寸法W)0.870 "
測定システム帝国
温度。 範囲-50度248度までNS
音量57.03270 cu。 に。

発送情報:

船の重量(kg) 4.14

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルカップリングサイズチューブ径キー溝のサイズハブスタイル外径カップリング全体の長さハブ素材カップリングタイプ価格
LOVEJOY 68514465858 ジョーカップリングハブ、CJ 42 サイズ、1-1/8 インチボアサイズ、1/4 x 1/8 インチキー溝 | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ¥28,269
LOVEJOY 68514465835 ジョーカップリングハブ、CJ 75 サイズ、2-1/8 インチボアサイズ、1/2 x 1/4 インチキー溝 | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ¥85,132
LOVEJOY 68514466034 ジョーカップリングハブ、CJ 75 サイズ、2-7/8 インチボアサイズ、3/4 x 3/8 インチキー溝 | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ¥85,132
LOVEJOY 68514464124 ジョーカップリングハブ、CJ 55/70 カップリングサイズ、5/8 インチキー溝 | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ¥42,318
LOVEJOY 68514464116 ジョーカップリングハブ、CJ 42/55 カップリングサイズ | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ¥28,269
見積依頼
LOVEJOY 68514464117 ジョーカップリングハブ、湾曲ジョー、ボアサイズ 1.875 インチ、キー溝付き仕上げ、アルミニウム | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 ハブ 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ¥26,497
見積依頼
LOVEJOY 68514466879 ジョーカップリングハブ、湾曲ジョー、ボアサイズ 1.250 インチ、キー溝付き仕上げ、アルミニウム | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ¥26,202
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LOVEJOY 68514476274 ハブ、直径 4.720 インチ、長さ 6.300 インチ、厚さ 0.870 インチ
¥50,048 /単価