LOVEJOY 68514466034ジョーカップリングハブ、CJ 75サイズ、2-7 / 8インチボアサイズ、3/4 x3 / 8インチキー溝
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
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.13 " |
チューブ径 | 2 7 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリングサイズ | CJ75 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 1.57 " |
ディメンションHD | 5.31 " |
次元U | 2.09 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.2 " |
ハブ素材 | 鋳鉄 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 4 "x 3 / 8" |
キー溝のサイズ | 3 / 4 "x 3 / 8" |
キー溝の幅 | 3 / 4 "x 3 / 8" |
ボアを通る長さ | 3.35 " |
材料 | 鋳鉄 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.12 " |
マックス。 退屈させる | 2.95 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.018 " |
マックス。 スピード | 3550回転 |
マックス トルク | 22650インチポンド |
最小退屈させる | 0.47 " |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 11320インチポンド |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 6.3 " |
カップリング全体の長さ | 8.27 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのねじ山 | 3 / 8」-16 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.98 " |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 3 / 8-16 |
スパイダー内径 | 3.15 " |
スパイダー外径 | 6.3 " |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 1.18 " |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
UPC | 685144660343 |
船の重量(kg) | 7.38 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥28,269 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | ¥85,132 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ¥42,318 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥28,269 | 見積依頼
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514465645 | CJ55 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | A | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | ¥42,024 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。