入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 5/8 x 5/8 " |
ボアB | 5/8 x 5/8 " |
ボアの深さ | 1.000 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングキー溝サイズ | キー溝なし |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.750 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 退屈させる | 0.880 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.120 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.50 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514415606.pdf |
止めねじサイズ | #10-24 |
サイズ | D7B |
静的破壊トルク | 2880インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 4.39040 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.32 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | キー溝なし | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110インチポンド | 鋼 | - | ¥12,985 | 見積依頼
|
68514416235 | 1 / 4 " | キー溝なし | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378インチポンド | 鋼 | - | ¥14,912 | 見積依頼
|
68514416259 | 5 / 16 " | キー溝なし | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
68514416289 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
68514416346 | 7 / 16 " | キー溝なし | 0.88 " | 3" | 0.88 " | 1176インチポンド | 鋼 | - | ¥16,193 | 見積依頼
|
68514446036 | 5 / 8 " | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥17,507 | 見積依頼
|
68514416363 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥17,589 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。