LOVEJOY 68514416346ユニバーサルジョイント、長さ3インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 0.88 " |
チューブ径 | 7 / 16 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
接続タイプ | 7 / 16 "x 7 / 16" |
立方インチ | 2.3232Cu。 の |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 0.69 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 0.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | D5B |
静的破壊トルク | 1176インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
UPC | 685144163462 |
音量 | 2.3232 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3 / 16 " | キー溝なし | 0.38 " | 1.75 " | 0.56 " | 110インチポンド | 鋼 | - | ¥12,985 | 見積依頼
|
68514416235 | 1 / 4 " | キー溝なし | 0.5 " | 2" | 0.62 " | 378インチポンド | 鋼 | - | ¥14,912 | 見積依頼
|
68514416259 | 5 / 16 " | キー溝なし | 0.62 " | 2.25 " | 0.68 " | 540インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
68514416289 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.75 " | 2.68 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥13,246 | 見積依頼
|
68514446036 | 5 / 8 " | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥17,507 | 見積依頼
|
68514416363 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1560インチポンド | 鋼 | - | ¥17,589 | 見積依頼
|
68514416431 | 9 / 16 " | キー溝なし | 1.12 " | 3.5 " | 1" | 2880インチポンド | 鋼 | - | ¥21,111 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。