LOVEJOY 68514472256 Spider、64 Shore D、185 in-lbs トルク、グリーン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズスパイダー |
角変位 | 0.030 " |
角度のずれ | 0.90度1.30度まで |
軸方向のずれ | 0.039〜252インチ |
色 | グリーン |
カップリング | 顎 |
カップリングタイプ | エラストマーインサート |
設計 | 組み立てが簡単な XNUMX ピース設計、湾曲したジョーの設計には、エラストマー (スパイダー) に半径方向と軸方向の湾曲 (クラウニング) の両方が組み込まれています。ハブは焼結鉄、鋼、アルミニウム、鋳鉄、およびダクタイル鉄の素材で提供されます。XNUMX つの異なる |
寸法G | 0.630 " |
次元S | 1.020 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.080 " |
材料 | ポリウレタン |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.20度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.0470 " |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.0080 " |
マックス。 スピード | 14000回転 |
マックス トルク | 370インチポンド |
公称トルク | 185インチポンド |
通常の温度範囲 | -30度230度までNS |
外径 | 1.57 " |
平行ずれ | 0.008〜0.027インチ |
1,200rpmでの定格HP | 3.50馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 5馬力 |
止めねじサイズ | #10-24 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.390 " |
スパイダー内径 | 0.710 " |
スパイダー外径 | 1.570 " |
クモのサイズ | 19 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.470 " |
スパイダータイプ | 64ショアD |
在庫サイズ | 14〜180 |
形式 | オープンセンター |
温度。 範囲 | -30度266度までNS |
音量 | 1.15850 cu。 に。 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 3.60度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 2.50度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | カップリングタイプ | 形式 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | ポリウレタン | イエロー | 88インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,658 | ||
68514472259 | 38 | ポリウレタン | グリーン | 3585インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -30〜266 Deg.F | ¥10,125 | ||
68514462074 | 55 | ポリウレタン | レッド | 6060インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥9,413 | ||
68514461449 | 28 | ポリウレタン | イエロー | 840インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,395 | ||
68514462070 | 28 | ポリウレタン | レッド | 1415インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥2,395 | ||
68514462075 | 65 | ポリウレタン | レッド | 8320インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥15,880 | ||
68514461451 | 42 | ポリウレタン | イエロー | 2345インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥6,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。