EATON C シリーズモールドケースサーキットブレーカーフレーム、K フレーム
Eaton C シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカー フレームには、過電流や短絡状態から電気回路を保護するブランドの 3 極 MCCB が組み込まれています。 これらのフレームは、製造、石油・ガス、再生可能エネルギー業界に利益をもたらします。
動作メカニズム
- これらのフレームには、固定熱トリップと磁気トリップの両方を組み込んだ C シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカが組み込まれています。
- 固定サーマルトリップは、回路を通過する電流によって生成される熱に基づいています。
- トリップユニットには、温度変化に敏感なバイメタルストリップが含まれています。
- 電流が増加購入に進む、バイメタルストリップが加熱して曲がり、ブレーカーがトリップします。
- 固定磁気トリップは、回路を流れる電流によって生成される磁場の強さを利用します。
- トリップユニットには、磁場の強さの変化に敏感な電磁石が含まれています。
- 電流が増加購入に進む磁界の強さが増加し、一定のレベルに達購入に進むブレーカーが作動します。
固定サーマルトリップ
固定磁気トリップ
規格と承認
- UL
よくある質問
Eaton C シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカー フレームの最大電流定格はどれくらいですか?
これらのフレームは、最大電流定格 400 の Eaton C シリーズ モールドケースサーキットブレーカと併用できます。
これらのフレームが処理できる MCCB の最大割り込み定格はどれくらいですか?
Eacton C シリーズ K フレームは、65V で最大 480kAIC の割り込み定格を持つ MCCB を処理できます。
これらのフレームを維持するにはどうすればよいでしょうか?
- フレームに損傷がないか定期的に検査してください。
- 最適な保護を実現するために、MCCB (フレーム内に封入) を調整します。
- 損傷または摩耗した部品を修理/交換します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED駐車場備品
- 電圧および導通テスター
- 空気圧潤滑装置
- クイックコネクトガスカップリング
- エアタッピングアーム
- 手袋と手の保護具
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 水の安全性
- 特殊安全ツール
- フラッシュバルブ
- APPROVED VENDOR メッシュディスクNo200
- VOLLRATH ユーティリティトングナイロンエンド
- FAST FUNNEL 使い捨て漏斗
- SPEARS VALVES フレームガード CPVC 特殊強化ネジ入口スイングチェックバルブ SR Fipt x ソケット
- EATON 10250T 表示パイロット ライト
- TOUGH GUY ロール紙
- LINCOLN ELECTRIC TIGトーチ
- WEG AC防爆/危険場所用モーター
- TIMKEN シャフト用メートル法 HA アダプター スリーブ
- VESTIL 傾斜アーム