入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズスパイダー |
角変位 | 0.05 " |
角度のずれ | 0.90度1.30度まで |
軸方向のずれ | "0.039へ" 252 |
色 | レッド |
カップリングタイプ | エラストマーインサート |
立方インチ | 3.8666立方インチ |
寸法G | 0.79 " |
次元S | 1.34 " |
変位 | 0.05 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.1 " |
内部径 | 1.15 " |
材料 | ポリウレタン |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 0.9度 |
最大軸方向変位 | 0.06 " |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.06 " |
最大軸方向のずれ(インチ) | 0.039〜252インチ |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008〜0.027インチ |
最大放射状変位 | 0.01 " |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.01 " |
マックス。 スピード | 8500回転 |
最大温度範囲(F) | -40度華氏248度まで |
マックス トルク | 2830インチポンド |
公称トルク | 1415インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
外径 | 2.56 " |
平行ずれ | "0.008へ" 0.027 |
1,200rpmでの定格HP | 25馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 40馬力 |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 0.59 " |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.59 " |
ショア硬度 | 98ショアA |
速度 | 8500回転 |
スパイダー内径 | 1.15 " |
スパイダー外径 | 2.56 " |
クモのサイズ | 28 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.59 " |
スパイダータイプ | CJ |
在庫サイズ | 14〜180 |
形式 | Open |
温度。 範囲 | -40〜248 Deg.F |
厚さ | 0.59 " |
UPC | 685144620705 |
音量 | 3.8666 cu。 に。 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 5度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 3.2度 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | カップリングタイプ | 形式 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | ポリウレタン | イエロー | 88インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,658 | ||
68514472259 | 38 | ポリウレタン | グリーン | 3585インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -30〜266 Deg.F | ¥10,125 | ||
68514462074 | 55 | ポリウレタン | レッド | 6060インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥9,413 | ||
68514461449 | 28 | ポリウレタン | イエロー | 840インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥2,395 | ||
68514462075 | 65 | ポリウレタン | レッド | 8320インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -40〜248 Deg.F | ¥15,880 | ||
68514461451 | 42 | ポリウレタン | イエロー | 2345インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥6,020 | ||
68514461448 | 24 | ポリウレタン | イエロー | 310インチポンド | CJ | エラストマーインサート | Open | -50〜248 Deg.F | ¥1,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。