LOVEJOY 68514470023 SSタイプハブSS110、1インチボアサイズ、1/4 x1 / 8キー溝
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 1" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS110 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 0.88 " |
ハブ長 | 2.56 " |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝の幅 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1.68 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 1.625 " |
最小退屈させる | 0.625 " |
外径 | 3.32 " |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 5 / 16-18 |
ねじ山径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのスレッド | 5 / 16」-18 |
UPC | 685144700230 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | ハブ長 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.34 " | SS | ¥26,498 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。