LOVEJOY SS タイプ キー溝付きハブ、インチ穴
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | ハブ長 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
A | 68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
A | 68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
A | 68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.34 " | SS | ¥26,498 | |
A | 68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
A | 68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
A | 68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
A | 68514470015 | SS095 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,107 | |
A | 68514470016 | SS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
A | 68514470020 | SS100 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.54 " | ステンレス鋼 | 2.09 " | SS | ¥31,188 | |
A | 68514470022 | SS100 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 2.54 " | ステンレス鋼 | 2.46 " | SS | ¥31,188 | |
A | 68514470017 | SS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.38 " | 2.54 " | ステンレス鋼 | 2.09 " | SS | ¥32,442 | |
A | 68514470019 | SS100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.38 " | 2.54 " | ステンレス鋼 | 2.09 " | SS | ¥31,188 | |
A | 68514470018 | SS100 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.38 " | 2.54 " | ステンレス鋼 | 2.09 " | SS | ¥31,188 | |
A | 68514470026 | SS110 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1.75 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | 2.63 " | SS | ¥58,522 | |
A | 68514470027 | SS110 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1.68 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | 2.56 " | SS | ¥58,522 | |
A | 68514470023 | SS110 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.68 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | 2.56 " | SS | ¥44,011 | 見積依頼
|
A | 68514470025 | SS110 | 1 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.68 " | 3.32 " | ステンレス鋼 | 2.56 " | SS | ¥38,533 | 見積依頼
|
キー溝付きSSタイプハブ、インチボア
Lovejoy ジョータイプカップリングは、軽、中、重負荷の電気モーターおよび内燃機関の動力伝達用途向けに設計されています。 これらの SS タイプのカップリングは、エラストマーが破損しても機能し続けるフェイルセーフのステンレス鋼構造を特徴としています。 防錆性を高めるために不動態化処理された仕上げボアが付属しており、角度と平行の両方のシャフトのミスアライメントに対応できます。 これらのユニットは、L および AL ラインのハブと交換可能で、全長 2 ~ 4.2 インチの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトカーテン
- 階段の踏み板のカバーと段鼻
- 磁場測定
- バラストアクセサリ
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 研磨
- 噴霧器とスプレッダー
- はしごプラットフォームと足場
- 特殊研磨剤
- 通信部
- PLASTIC SUPPLY エンドキャップPVC
- OATEY 熱可塑性コーキングルーフフラッシングなし
- KEO 60度皿穴角度シングルエンドドリル
- FOL-DA-TANK フライヤーシリーズ、多機能ヘリコプタータンク
- COOPER B-LINE タイプ12NEMAシングルドアエンクロージャ南京錠ハンドルキット
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、Buna
- EATON Danfoss GH663 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径24ピッチ
- SMC VALVES ガイド付コンパクトシリーズシリンダ
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 830サイズ アルミウォーム減速機