入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSタイプハブ |
チューブ径 | 1" |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | SS095 |
カップリングタイプ | SS |
寸法G | 0.52 " |
ハブ長 | 1.52 " |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝の幅 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1" |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 1" |
最小退屈させる | 0.25 " |
外径 | 2.11 " |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 5 / 16-18 |
ねじ山径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのスレッド | 5 / 16」-18 |
UPC | 685144700155 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | ハブ長 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470008 | SS075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470009 | SS075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.32 " | SS | ¥21,362 | |
68514470011 | SS095 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.82 " | 1.36 " | ステンレス鋼 | 1.34 " | SS | ¥26,498 | |
68514470012 | SS095 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
68514470013 | SS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.11 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 | |
68514470014 | SS095 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1" | 2.54 " | ステンレス鋼 | 1.52 " | SS | ¥26,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。