LOUISVILLE FXP1810HD プレートフォーム脚立 9 フィート 6 FGL 375 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム脚立 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 85 " |
裾幅 | 33 13 / 16 " |
はしごの高さ | 12 '5」 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 10 |
プラットフォームの深さ | 24.25 " |
プラットフォーム高さ | 9 '6」 |
プラットフォームの幅 | 14.75 " |
ステップの深さ | 3" |
トレッドパターン | リブ付き |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 404.81 |
船幅(cm) | 85.73 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。