LOUISVILLE AE1228HD 延長はしご 28 フィート 375 ポンド。 アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IAA |
裾幅 | 19 1 / 16 " |
はしごの高さを拡張 | 25のフィート |
はしごの高さ | 28ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | アルミニウム |
靴底幅の外側 | 19-1 / 16」 |
レールタイプ | アイビーム |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | スイベル |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 437.21 |
船幅(cm) | 48.41 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。