入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングスタッド |
スエージ径後 | 3 / 8 " |
ケーブルサイズ | 7 / 32 " |
材料 | 304ステンレススチール |
スレッド | 外部 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | 3 / 8-24 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS21260-7LH | 7 / 32 " | 左手 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ¥7,388 | |
MS21260-8RH | 1 / 4 " | 右手 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ¥8,183 | |
MS21260-8LH | 1 / 4 " | 左手 | 7 / 8 " | 3 / 8-24 | ¥8,249 | |
MS21260-9RH | 9 / 32 " | 右手 | 1" | 7 / 16-20 | ¥19,664 | |
MS21260-9LH | 9 / 32 " | 左手 | 1" | 7 / 16-20 | ¥19,618 | |
MS21260-10RH | 5 / 16 " | 右手 | 1" | 12-20 | ¥22,314 | |
MS21260-10LH | 5 / 16 " | 左手 | 1" | 12-20 | ¥22,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。