入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
アセンブリナット材料 | PVC |
ブッシング材 | PVC |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | インナーガラス、アウタープラスチック |
接続サイズ | 1.5 "NPT |
フロート径 | 1.125 " |
フロート素材 | HDPEプラスチック |
ガスケット材料 | バイトン |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | PVC |
ロッド材質 | PEEKプラスチック |
タンク奥行き | 60 " |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 校正単位の増分 | 校正ユニットの材料 | 接続サイズ | タンク奥行き | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH-2-19 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 19 " | ¥82,537 | |
PH-2-20 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 20 " | ¥82,537 | |
PH-2-21 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 21 " | ¥82,537 | |
PH-2-22 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 22 " | ¥82,537 | |
PH-2-23 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 23 " | ¥82,537 | |
PH-2-25 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 25 " | ¥82,537 | |
PH-2-26 | タンクの1/8 | インナーガラス、アウタープラスチック | 2 "NPT | 26 " | ¥82,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。