LITTLE GIANT PUMPS 50606 廃水除去システム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 9 |
流域容量 | 3.5ガロン。 |
流域の高さ | 10-1 / 2」 |
洗面器の素材 | ポリプロピレン |
コード長 | 10ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 29 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 13 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 46 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/3 |
インレット | 1.5 " |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 18のフィート |
アウトレット | 1.5 " |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
スイッチタイプ | ダイアフラム |
タイプ | グレード以上 |
ウインド | 2" |
電圧 | 115 |
保証 | 2歳。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 最大液体温度 | マックス。 温度 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506055 | 9ft。 | 29.16 | 12.5 | 45.83 | 120度F | 120度F | 1年 | ¥122,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。