LITTLE GIANT PUMPS 509081 ポンプ システム、廃水収集および除去、0.4 HP、40 ガロン
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
アイテム価格 | 廃水除去システム |
アンプ | 13 |
流域容量 | 40ガロン。 |
流域の高さ | 30 " |
洗面器の素材 | ポリエチレン |
ケーブル入力 | シーリンググロメット |
チェックバルブ | 圧縮タイプ |
コード長 | 15ft。 |
コードサイズ | 16ゲージ、3導体 |
カバー材質 | 構造フォーム |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 80 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
インレット | 4" |
最大直径固体 | 2" |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 18のフィート |
モーターRPM | 1750 |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
RPM | 1750 |
スイッチ | 自動おんぶメカニカルフロート |
タイプ | 学年以下 |
電圧 | 115 |
保証 | 2歳。 |
船の重量(kg) | 30.39 |
船高(cm) | 75.95 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。