LITTLE GIANT PUMPS 585698 ポンプヘッドレスモーター、高腐食性化学物質移送ポンプ
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
アイテム価格 | ポンプヘッド |
気温周囲温度 | 77度F |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
排出サイズ | 3/4MNPT |
流体温度 | 180度F |
全負荷アンペア | 5.00/2.50 |
FKM | |
ガスケット材料 | FKM |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 28.1 |
水のGPM @ 18Ft。 頭の | 26.8 |
水のGPM @ 24Ft。 頭の | 23.9 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 6.4 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 31.8 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 30.5 |
高さ | 7" |
住まい | PPS |
住宅資材 | PPS |
HP | 1/3 |
羽根車 | PPS |
インペラ材質 | PPS |
インレット | 1FPT |
入口サイズ | 1 FNPT |
長さ | 15.25 " |
最大頭 | 40.5 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | PSC |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 18.0 PSI |
アウトレット | 3/4MPT |
比重 | 1.1 |
温度(F)@ 0 PSIG | 180 |
温度(F)@ 10 PSIG | 175 |
温度(F)@ 20 PSIG | 170 |
温度(F)@ 30 PSIG | 165 |
タイプ | 磁気ドライブ |
電圧 | 115/230 |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 13.06 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | ベアリングタイプ | コード長 | 長さ | 最大頭 | モーターエンクロージャー | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580698 | ポンプヘッド | 1/2FNPT | 推力 | 6 | 9" | 14.6 Ft。 | OPFC | 6.3 PSI | ¥83,799 | ||
586698 | ポンプヘッド | - | 推力 | - | 15.25 " | 51 Ft。 | TEFC | 22.0 PSI | ¥248,765 | ||
578697 | ポンプヘッド | - | 玉 | - | - | - | - | - | ¥41,844 | ||
584698 | ポンプヘッド | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,837 | ||
583698 | モーターなしのポンプヘッド | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,846 | ||
582698 | ポンプヘッド | 1 FNPT | - | - | - | - | - | - | ¥69,135 | 見積依頼
| |
584598 | ポンプヘッド | 1 FNPT | - | - | - | - | - | - | ¥58,129 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。