入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプヘッド |
気温周囲温度 | 77度F |
ベアリングタイプ | 推力 |
ベアリング | 推力 |
コード長 | 6 |
コードタイプ | 3芯SJO |
設計 | 重力供給、ポンプ入口が液面よりも低い必要があります |
排出サイズ | 1/2MNPT |
流体温度 | 200度F |
全負荷アンペア | 1.70 |
FKM | |
ガスケット材料 | FKM |
GPM @ 1フィート頭の | 8.5 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 7.5 |
水のGPM @ 6Ft。 頭の | 6.5 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 5.5 |
高さ | 5" |
住まい | PPS |
住宅資材 | PPS |
HP | 1/30 |
羽根車 | PPS |
インペラ材質 | PPS |
インレット | 1/2FPT |
入口サイズ | 1/2FNPT |
長さ | 9" |
最大頭 | 14.6 Ft。 |
最大比重 | 1.1 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターエンクロージャー | OPFC |
取り付け | 水平な |
作動圧力 | 6.3 PSI |
アウトレット | 1/2MPT |
比重 | 1.1 |
温度(F)@ 0 PSIG | 200 |
温度(F)@ 10 PSIG | 200 |
温度(F)@ 20 PSIG | 150 |
温度(F)@ 30 PSIG | 150 |
タイプ | 磁気ドライブ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 入口サイズ | ベアリングタイプ | コード長 | 長さ | 最大頭 | モーターエンクロージャー | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585698 | ポンプヘッド | 1 FNPT | 推力 | - | 15.25 " | 40.5 Ft。 | TEFC | 18.0 PSI | ¥248,763 | ||
586698 | ポンプヘッド | - | 推力 | - | 15.25 " | 51 Ft。 | TEFC | 22.0 PSI | ¥277,017 | ||
578697 | ポンプヘッド | - | 玉 | - | - | - | - | - | ¥41,844 | ||
584698 | ポンプヘッド | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,846 | ||
583698 | モーターなしのポンプヘッド | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,505 | ||
582698 | ポンプヘッド | 1 FNPT | - | - | - | - | - | - | ¥69,135 | 見積依頼
| |
584598 | ポンプヘッド | 1 FNPT | - | - | - | - | - | - | ¥58,129 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。