入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンペアAC | 7.0 |
ベアリング | スリーブベアリング |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
コード | 12 "リード |
デューティ | 断続的な |
水のGPH @ 1フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 240 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 202 |
高さ | 3.375 " |
HP | 1/10 |
羽根車 | ブナN |
入口/出口 | 3/4 インチ オス GHT / 3/8 インチ FNPT |
長さ | 6 11 / 16 " |
最大頭 | 46のフィート |
最大液体温度 | 120 F |
最大サクションリフト(フィート) | 7 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モータータイプ | DCブラシ |
RPM | 4000 |
シール | ブナN |
自己プライミング | Y |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
熱保護 | Y |
タイプ | コンパクトユーティリティ |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。