入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトな水中遠心ポンプ |
アンプ | 1.7 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
コード長 | 6のフィート |
排出サイズ | 1/4MNPT |
デューティ | 断続的な |
1フィートでのGPH | 300 |
3フィートでのGPH | 255 |
5フィートでのGPH | 205 |
9フィートでのGPH | 70 |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 5.0 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 1.2 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 3Ft。 頭の | 4.2 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 3.4 |
水のGPM @ 9Ft。 頭の | 1.9 |
高さ | 4.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
入口サイズ | 3/8FNPT |
インレットタイプ | 3/8 "(F)NPT |
長さ | 5.5 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 120 @ 2フィート |
最大頭 | 11.8のフィート |
最大液体温度 | 水 |
最大比重 | 1.1 |
最小GPM @ヘッド | 1.2 @ 10フィート |
モーターRPM | 3400 |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1/4(M)NPT |
相 | 1 |
ポートローテーション | CW |
PSI | 5.1 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | リップ |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 11.8のフィート |
タイプ | 耐薬品性 |
UPC | 010121029194 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
出力 | 100W |
接液材料 | ナイロン、バイトン、ニトリル、SSTL |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。