LITTLE GIANT WWC-3060キャビネットワークベンチトップ60インチ幅x30インチD
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
アイテム価格 | キャビネットワークベンチ |
ロック機構 | 3ポイント |
引き出しの数 | 0 |
ベンチ全体の高さ(インチ) | 34 |
棚の深さ | 25 " |
棚幅 | 55 " |
トップ材質 | 7ガリウム鋼 |
上幅 | 60 " |
タイプ | 二つ折りドア |
船の重量(kg) | 180.45 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。