LITTLE GIANT WT2448-LL-DRワークベンチメイプルトップ(Drwr 24x48付き)
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
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | 粉体塗装鋼、触媒ワニストップ |
フレームの色 | グレー |
高さ | 32〜35インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロックメープル |
ワークベンチアセンブリ | 組み立て |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | エッジタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WT-2436-LL | サンディング | 36 " | ¥113,974 | |
WT2424-LL | ストレート | 24 " | ¥92,839 | |
WT2436-LL-DR | ストレート | 36 " | ¥167,288 | |
WT2424-LL-DR | ストレート | 24 " | ¥147,755 | |
WT2448-LL | 正方形である | 48 " | ¥127,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。