WOODHEAD 1300280086 コードセット、5極、オス、メス、1.5m、90度ストレート、ドロップ

アイテム:CH2ZNA モデル:1300280086相互参照:DND32A-M015
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコードセット

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブル径ケーブルジャケット素材ケーブル長利き手価格
WOODHEAD 1300280161コードセット、5極、オスメス、35m、ストレート、ステンレススチールドロップ| CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
見積依頼
WOODHEAD 1300280150コードセット、5極、オスメス、15m、ストレート、ドロップフレックス| CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
見積依頼
WOODHEAD 1300280149コードセット、5極、オスメス、12m、ストレート、ドロップフレックス| CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
見積依頼
WOODHEAD 1300280118コードセット、5極、オスメス、30m、90度、ドロップ| CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
見積依頼
WOODHEAD 1300280055コードセット、5極、オスメス、40m、ストレート、ドロップ| CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
見積依頼
WOODHEAD 1300280054ダブルエンドコードセット、5極、オスからメス、22 AWG、30m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4のフィートストレート-
見積依頼
WOODHEAD 1300280052両端コードセット、5極、オスからメス、22 AWG、25m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02のフィートストレート-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WOODHEAD 1300280086 コードセット、5極、オス、メス、1.5m、90度ストレート、ドロップ