LITTLE GIANT TF-360-10Pハンドトラック800Lb。
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 連続フレーム スラントバック |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 13-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 16 " |
全体の深さ | 23 " |
全体の高さ | 47 " |
全幅 | 18 " |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-360-10 | 2.75 " | 連続フレーム スラントバック | 800ポンド | 47 " | 玉 | 10 " | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | ¥66,971 | ||
TF-360-10FF | 3.5 " | 連続フレーム スラントバック | 600ポンド | 47 " | 玉 | 10 " | マイクロセルラーポリウレタンフォーム | マイクロセルラーポリウレタンフォーム、フラットフリー、ノンマーキング | ¥97,257 | ||
TF-360-8S | 2.5 " | 連続フレーム スラントバック | 800ポンド | 47 " | 玉 | 8" | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | ¥65,039 | ||
TF-362-10 | 2.75 " | デュアルハンドル | 800ポンド | 49 " | 玉 | 10 " | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | ¥68,252 | ||
TF-362-10FF | 3.5 " | デュアルハンドル | 600ポンド | 49 " | 玉 | 10 " | マイクロセルラーポリウレタンフォーム | マイクロセルラーポリウレタンフォーム、フラットフリー、ノンマーキング | ¥101,364 | ||
TF-362-10P | 3.5 " | デュアルハンドル | 800ポンド | 49 " | プレシジョンボール | 10 " | - | ニューマチック | ¥75,269 | ||
TF-362-8S | 2.5 " | デュアルハンドル | 800ポンド | 49 " | 玉 | 8" | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | ¥67,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。