LITTLE GIANT NBH-3072-PHプラットフォームトラック容量5000ポンド30x 72
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大型プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | (2)12 "、(2)8" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (2) リジッド、(2) スイベルフェノール |
色 | グレー/ブルーハンドル |
デッキの高さ | 14 " |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 平甲板 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なパイプハンドル |
負荷容量 | 5000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 15.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 186.69 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。