LITTLE GIANT R-3660-S プラットフォーム トラック ソリッド デッキ 60 x 36 3000 ポンド
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
アイテム価格 | 大型プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | (2)12 "、(2)8" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | (2) リジッド、(2) スイベルゴムタイヤホイール |
色 | グレー/ブルーハンドル |
デッキの高さ | 14 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 平甲板 |
デッキ幅 | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なパイプハンドル |
負荷容量 | 3000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 62 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスターホイール素材 | キャスターホイールタイプ | デッキの長さ | デッキ幅 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBH-3072-PH | 30 " | フェノール | (2) リジッド、(2) スイベルフェノール | 72 " | 30 " | 5000ポンド | 15.5 " | 74 " | ¥243,389 | 見積依頼
| |
DT-3048-S | 30 " | ポリウレタン | (2)硬質、(2)スイベルポリウレタン | 48 " | 30 " | 4000ポンド | 43 " | 50 " | ¥247,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。