LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP溶接ディープシェルフ注文ピッキングカート
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
アイテム価格 | 溶接ディープシェルフオーダーピッキングカート |
棚あたりの容量 | 2000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ノンマーキングポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 15 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 12 "上、1-1 / 2"下 |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | リップドエッジ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 棚の間の距離 | 唇の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2448X6-6PYWSP | 16.5 " | 6" | 64 " | 48 " | ¥309,151 | ||
DS2436X3-6PYWSP | 22.5 " | 3" | 52 " | 36 " | ¥153,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。