BLベアリング ラジアルボールベアリング
形式 | モデル | 静的負荷容量 | ボア径 | ボア公差 | 幅(Width) | 動的負荷容量 | 業界番号 | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1657ZZ PRX | 2,251ポンド | 1.25 " | + 0 / -0.00045 " | 0.687 " | 3,369ポンド | 1657ZZ | 6000 | 2.562 " | ¥2,758 | |
A | 6300 ZZ / C3 PRX | 780ポンド | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 11 mm | 1,820ポンド | 6300ZZ | 26000 | 35 mm | ¥996 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルタークラッシャー
- スプリットボルトコネクタ
- 難燃性手袋
- シーケンサー
- パレットクッション
- ぼろきれとワイプ
- 特殊研磨剤
- スプロケットと検査サービスドア
- 溶接棒とワイヤー
- REVVO スイベルステムキャスター
- WESTWARD フラットファイル
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプレターJ
- BRADY 8220シリーズ、番号ラベル
- BRADY Allwik吸収性ソックス
- KERN AND SOHN 残高のカウント
- DUTTON-LAINSON ワッシャー
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC フラッシュ ジャケットとよだれかけキット
- RINGERS GLOVES R-161 タッチスクリーン対応 TPR および合成皮革インパクト グローブ
- TSUBAKI ダブルピッチラムダシリーズチェーン