LITTLE GIANT APT-3048-6MR 標準プラットフォーム トラック 2000 ポンド
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
アイテム価格 | 調整仕切りパネルトラック |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレーフレーム/ブルーハンドル |
デッキの高さ | 9.25 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.25 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | キャスターホイール素材 | キャスターホイールタイプ | デッキの長さ | デッキ幅 | 終了 | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-6PY | 24 " | ポリウレタン | (2)スイベル、(2)リジッド | 36 " | 24 " | パウダーコート | 3600ポンド | 39.25 " | ¥116,503 | |
APT-2448-6PY | 24 " | ポリウレタン | (2)スイベル、(2)リジッド | 48 " | 24 " | パウダーコート | 3600ポンド | 51.25 " | ¥110,803 | |
APT-3060-6PY | 30 " | ポリウレタン | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 30 " | パウダーコート | 3600ポンド | 63.25 " | ¥150,760 | |
APT-3660-6PY | 36 " | ポリウレタン | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 36 " | パウダーコート | 3600ポンド | 63.25 " | ¥147,018 | |
APT-3060-6MR | 30 " | モールドオンラバー | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 30 " | パウダーコート | 2000ポンド | 63.25 " | ¥154,317 | |
APT-3048-6PYBK | 30 " | ポリウレタン | (2)ブレーキ付きスイベル、(2)リジッド | 48 " | 30 " | パウダーコート | 3600ポンド | 51.25 " | ¥138,647 | |
APT3072-6PY | 30 " | ポリウレタン | (2)スイベル、(2)リジッド | 72 " | 30 " | パウダーコーティング | 3600ポンド | 78.25 " | ¥174,003 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。