CALDWELL 5S-1 1 / 2-6リフティングフックシングルフォークシングルスイベル3000lb。
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
アイテム価格 | フォークリフトリフティングフック |
色 | イエロー |
フォークポケットサイズ | 6-1 / 2 "W |
フック開口部 | 1" |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
形式 | シングルフォーク、シングルスイベルフック |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォークポケットサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5S-1 1/2-4 | 4-1 / 2 "W | ¥45,523 | ||
5S-1 1/2-5 | 5-1 / 2 "W | ¥47,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。