LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM 下水ポンプ、1/2 馬力、2 および 3 FNPT 吐出量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下水ポンプ |
作動タイプ | マニュアル |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus.png |
アンプ | 11.5A |
本体径 | 9 1 / 2 " |
コード長 | 20のフィート |
Discharge | 2 FNPT、3 FNPT |
運転時間やサイクル | 連続的な |
ゲージ/導体 | 16/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
マックス 直径 | 2" |
最大頭 | 25のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
最小サンプピット径 | 18 " |
全体の高さ | 14 " |
相 | 1 |
RPM | 3450 RPM |
電圧 | 115V AC |
保証 | 3年 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。