LITTLE GIANT PUMPS 509932 下水ポンプ、4/10 馬力、2 FNPT 吐出
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus.png |
アンプ | 8A |
本体径 | 8 3 / 5 " |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
コード長 | 20のフィート |
Discharge | 2 FNPT |
運転時間やサイクル | 連続的な |
電気的接続 | インテグラル |
ゲージ/導体 | 18/3 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 Hz |
マックス 直径 | 2" |
最大頭 | 20のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
最小サンプピット径 | 18 " |
オフポイント | 5" |
オンポイント | 10 " |
全体の高さ | 14 2 / 5 " |
相 | 1 |
RPM | 3600回転 |
電圧 | 115V AC |
保証 | 3年 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。