LINEMASTER T-91-SWANO3S 軽量フットスイッチ モメンタリアクション
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
アイテム価格 | 軽量フットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ステンレス鋼 |
お問合せフォーム | SPDT-いいえ |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | 18/3 |
定格電流 | 3 |
深さ | 55 / 64 " |
長さ | 3.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
NEMA評価 | 1,4X、6,6P |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | お問合せフォーム | 材料 | NEMA評価 | 定格電圧 | 幅(Width) | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-SC36MP | 2.875 " | ブラック | SPDT-いいえ | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | 6ft。 | ¥21,560 | ||
81SH12 | 2.75 " | ブラック | SPDT | PVC | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62 " | - | ¥20,493 | ||
491-SC3 | 2.875 " | ブラック | SPDT-いいえ | 鋼 | 1 | 125 VAC | 2.5 " | 8ft。 | ¥22,869 | ||
491-S | 2.875 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | - | ¥11,942 | ||
T-91-S | 3.5 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21 / 32 " | - | ¥6,472 | ||
72 | 4.75 " | ブラック | (2)SPDT | 亜鉛金属ダイキャスト | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9 / 32 " | - | ¥20,540 | ||
41SH12 | 2.875 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75 " | 10ft。 | ¥25,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。