入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軽量フットスイッチ |
Action | 一瞬 |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPDT-いいえ |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | 16/3 |
定格電流 | 10 |
深さ | 1.25 " |
HP | 1/2 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.875 " |
材料 | 鋼 |
NEMA評価 | 1 |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | お問合せフォーム | 材料 | NEMA評価 | 定格電圧 | 幅(Width) | コード長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-SC36MP | 2.875 " | ブラック | SPDT-いいえ | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | 6ft。 | ¥19,588 | ||
T-91-スワノ3S | 3.5 " | ステンレス鋼 | SPDT-いいえ | ステンレス鋼 | 1,4X、6,6P | 125 VAC | 2.62 " | 8ft。 | ¥41,798 | ||
81SH12 | 2.75 " | ブラック | SPDT | PVC | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62 " | - | ¥20,493 | ||
491-S | 2.875 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | - | ¥11,942 | ||
T-91-S | 3.5 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21 / 32 " | - | ¥6,610 | ||
72 | 4.75 " | ブラック | (2)SPDT | 亜鉛金属ダイキャスト | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9 / 32 " | - | ¥17,828 | ||
41SH12 | 2.875 " | ブラック | SPDT | 鋼 | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75 " | 10ft。 | ¥25,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。