LIFT-ALL UU2804TX15 ウェブ スリング スチール ユニリンク L15ft 11500lb W4in
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
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 23,000ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 9200ポンド |
色 | シルバー |
長さ | 15ft。 |
材料 | タフエッジ |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | タイプU |
スリングタイプ | ユニリンク(スチール) |
温度。 範囲 | 200度F |
UPC | 697886622282 |
垂直ヒッチ容量 | 11,500ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 4" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 長さ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2802TX10 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 10ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥41,747 | |
UU2802TX11 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 11ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥46,029 | |
UU2802TX12 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 12ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥48,490 | |
UU2802TX13 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 13ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥53,286 | |
UU2802TX14 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 14ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥56,206 | |
UU2802TX15 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 15ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥58,297 | |
UU2802TX16 | 12,800ポンド | 5000ポンド | 16ft。 | 6400ポンド | 2" | ¥61,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。