SENCO M003104 フレームネイル、長さ 1-1/4 インチ、スチール、7200PK | CG8YWY 21U158

SENCO M003104 フレーム釘、長さ 1-1/4 インチ、スチール、7200PK

在庫あり
アイテム:CG8YWY モデル:M003104相互参照:21U158

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥20,718 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格釘のフレーミング
照合タイプワイヤー
ファスナータイプ屋根ふき、羽目板、フレーミング釘
終了亜鉛めっきされた
ヘッドスタイルフルラウンド
長さ1 1 / 4 "
材料
ポイントタイプダイヤモンド
シャンクスムーズ
シャンク径0.12 "

発送情報:

船の重量(kg) 14.09
原産国中国

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SENCO M003104 フレーム釘、長さ 1-1/4 インチ、スチール、7200PK
¥20,718 /パック