入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 9,000ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 3600ポンド |
色 | ブラック |
目の長さ | 9" |
長さ | 6" |
材料 | タフエッジ |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | タイプRE |
スリングタイプ | リバースアイ |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 4500ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 耐摩耗性カバー | Webグレード | 幅(Width) | 目の長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1802TX4 | 4500ポンド | 9,000ポンド。 | 3600ポンド | なし | ヘビーデューティ | 2" | 9" | 4ft。 | ¥12,828 | |
RE1802TX8 | 4500ポンド | 9,000ポンド。 | 3600ポンド | なし | ヘビーデューティ | 2" | 9" | 8ft。 | ¥20,461 | |
RE1804TX4 | 7700ポンド | 15,400ポンド。 | 6200ポンド | なし | ヘビーデューティ | 4" | 12 " | 4ft。 | ¥21,921 | |
RE1804TX6 | 7700ポンド | 15,400ポンド。 | 6200ポンド | なし | ヘビーデューティ | 4" | 12 " | 6" | ¥26,976 | |
RE1804TX8 | 7700ポンド | 15,400ポンド。 | 6200ポンド | なし | ヘビーデューティ | 4" | 12 " | 8ft。 | ¥33,056 | |
RE2802TX4 | 6500ポンド | 13000ポンド | 5200ポンド | なし | エクストラヘビーデューティー | 2" | 9" | 4ft。 | ¥17,057 | |
RE2802TX6 | 6500ポンド | 13000ポンド | 5200ポンド | なし | エクストラヘビーデューティー | 2" | 9" | 6" | ¥22,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。