LIFT-ALL EN2804DX15 ウェブスリング エンドレス L15フィート 20700ポンド W4インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 41,400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 16,500ポンド |
色 | イエロー |
長さ | 15ft。 |
材料 | ポリエステル |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 5タイプ |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | 200度F |
垂直ヒッチ容量 | 20,700ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 4" |
糸コーティング | ラテックス |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6307909995 |
原産国 | US |
モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | Webグレード | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1801TX6 | 3200ポンド | 6400ポンド | 2500ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 6" | タフエッジ | ¥5,546 | |
EN1802TX6 | 6400ポンド | 12,800ポンド。 | 5000ポンド | ヘビーデューティ | 2" | シルバー | 6" | タフエッジ | ¥8,436 | |
EN1601DX3 | 2400ポンド | 4,800ポンド。 | 1900ポンド | 軽量 | 1" | イエロー | 3ft。 | ポリエステル | ¥2,371 | |
EN1801TX3 | 3200ポンド | 6,400ポンド。 | 2500ポンド | ヘビーデューティ | 1" | シルバー | 3ft。 | タフエッジ | ¥3,580 | |
EN1101NX3 | 2000ポンド | 4,000ポンド。 | 1600ポンド | ヘビーデューティ | 1" | イエロー | 3ft。 | ナイロン | ¥5,790 | |
EN1101NX6 | 2000ポンド | 4,000ポンド。 | 1600ポンド | ヘビーデューティ | 1" | イエロー | 6" | ナイロン | ¥8,408 | |
EN1102NX4 | 4000ポンド | 8000ポンド | 3200ポンド | ヘビーデューティ | 2" | イエロー | 4ft。 | ナイロン | ¥10,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。